Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Flatblade Pro személygépkocsi ablaktörlőlapát
OE szerelvényes vagy kampós felfogatású ablaktörlő karokhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Single-Flat blade, azaz szerkezet nélküli lapát 10 hosszméretben
97% piaci lefedettség
Az adaptereknek köszönhetően minden hagyományos OE illesztőfelülethez megfelel
Könnyebb felszerelés
- Bepattintható
- Az adapterek számozva vannak a gyorsabb azonosításhoz
Optimális tulajdonságok még nagy sebességek mellett is (>130 km/h)
- Szimmetrikus légterelő
- Nano-bevonat
Szélálló
A karcsú kivitel jóvoltából jól illeszkedik a szélvédőre
Újratölthető (csere gumi ablaktörlő lapát)
A meghibásodott gumialkatrészek a környezetvédelem érdekében cserélhetők
- Segítségével az új, szerkezet nélküli (Flatblade) ablaktörlőlapát-technológia régebbi járműveknél is alkalmazható
- Az új ablaktörlőlapát-technológiával rendelkező újabb gépjárművekre közvetlenül felszerelhető
- Alkalmas OE és hagyományos alkalmazásokhoz is
- A vezető és az utas felőli oldalra is felszerelhető
- Szinkron és aszinkron ablaktörlő rendszerekhez, valamint bal- és jobbkormányos gépkocsikhoz is alkalmas
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!