Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
6 elem található a(z) 10 verziókkal
Kiváló minőségű, bármelyik évszakban használható 1-komponensű szélvédőragasztó minden járműtípushoz
Nagymértékben moduláris, nem vezetőképes és 1K, amely könnyen kinyomható
Egykomponensű szélvédőragasztó főleg haszongépjárművek, buszok és vasúti járművek számára
High-quality 1C PU windscreen adhesive with reduced diisocyanate for all common passenger cars and vans
Átlátszó alapozóval kezelendő, izocianátmentes 1C PU hibrid szélvédőragasztó
High-quality and cold-processable single-component windscreen adhesive, specially designed for the professional replacement of windscreens
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
EPDM tömítőszalag Kültéri
Rust Stop alapozó
EPDM tömítőszalag ragasztó
EPDM kültéri tömítőszalag, 0,6 mm
Rozsdaoldószer
Csavarlazító Rost-Off
Rozsdaátalakító spray
EPDM tömítőszalag Kültéri teljes felületű, SK