Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
14 elem található a(z) 21 verziókkal
Szilikonlapok az eső- és fényérzékelők újrafelhasználásához a szélvédő cseréjekor.
Függőleges adapter függőleges szélvédők (például teherautók és buszok) javításához
For determining drivers long-distance field of vision on cars and commercial vehicles
For a detailed view of the stone chip
Holder for removal blades
The polishing cloth is used with the glass polish and allows for easy and fast polishing of the repaired area
for the connection between the plastic injector and the pneumatic hose
Tool holder with curvature compensation
Injektorral szélvédőjavításhoz
Silicone pads for reusing rain and light sensors when replacing the windscreen.
The pump holder holds the pump on the windscreen during the repair process
Adapter for repairing vertical windows such as e.g. on buses and trucks.
The stone chip finder allows for the quick and easy alignment of the tool holder across the stone chip
The cracker allows easy and fast filling of stone chips with star breaks or floater cracks on windscreens
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
For determining drivers' long-distance field of vision on cars and commercial vehicles
EPDM tömítőszalag Kültéri
Rust Stop alapozó
EPDM tömítőszalag ragasztó
EPDM kültéri tömítőszalag, 0,6 mm
Rozsdaoldószer
Csavarlazító Rost-Off
Rozsdaátalakító spray
EPDM tömítőszalag Kültéri teljes felületű, SK