Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Normál szélvédőfelhordó fúvóka 300 ml + 310 ml-es fém kartusokhoz (finom menetes)
Megvezetőcsappal
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- V-kivágással, 11 mm-es magasság
- Kimeneti nyílás átmérő 9 mm
- Szín: átlátszó
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!