Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szélvédő beillesztő szalag Ablakszereléshez
Alkalmas bel- és kültéri használatra
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Kiváló UV-állóság
- Ellenáll a kopásnak, a korróziónak és a nedvességnek
- Tiszta feldolgozás/tiszta élkidolgozás
- 30%-os minimális nyomás a víz elleni szigetelésért
- A neoprénhez hasonló, közepesen kemény univerzális habtömítések
- A ragasztóanyag-mentes oldalon lévő papír elválasztófólia csökkenti a tágulási feszültséget használat közben
- Jó ellenállás hígított savakkal és lúgos oldatokkal szemben
- Tűzgátló a DIN 4102 szabvány 1. része szerint, B2
- Az előre meghatározott mérés csökkenti a hulladékot
- Jó ellenállás hígított savakkal és lúgos oldatokkal szemben
- Az előre meghatározott mérés csökkenti a hulladékot
Az alacsony hőmérséklet növeli a páralecsapódás kockázatát és csökkenti a szalag tapadóképességét
Az egyoldalú PVC-habszivacs ragasztószalag túlnyomórészt zárt sejtszerkezettel rendelkezik, és közepes keménységű habszivacsból készül. Az egyik oldalán akrilát ragasztóanyag, a másik, ragasztóanyag-mentes oldalán pedig egy eltávolítható papír elválasztófólia található. A szalag összenyomódásakor a szélvédő szegélyszalag víz, levegő és por elleni tömítést biztosít. A szalag csúszásgátló és üregkitöltő anyagként, párnázásként és elektrolitikus korrózió elleni védelemként is használható.
A felületek legyenek tiszták, szárazak, valamint por- olaj- és zsírmentesek. Javasolt tisztítószer: IPA-tisztítószer (cikksz.: 0893 223 500, 0893 223 505). A szalag kézzel, közvetlenül a tekercsről, egyenletes nyomás alkalmazásával ragasztható fel. Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!