A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szellőzőrács takaróperemmel
A kifejtett szélek le vannak fedve, nincs szükség terjedelmes retusálási munkára.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- 200 cm² légbeömlő, megfelel a berendezésgyártó ipar követelményeinek
- Nagy, 2 és 23 mm közötti befogási tartomány
- Rugalmas felhasználási lehetőségek, korlátozott készlet szükséges
A szellőzőrács elölről vagy felülről beilleszthető a kivágásba. A szellőzőrács hátulról történő rögzítéséhez használjon állítható, bepattintható kapcsokat. A felülről történő beszerelés esetén a légáram növelés érdekében alakítsa nagyobb méretűvé a kivágást. 10 mm-es marással süllyeszthető.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!