Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Légcsatorna-tömítő anyag, ABSOBON
Szagtalan, rugalmas és ökológiailag biztonságos speciális tömítőanyag
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Szagtalan
Nincs kellemetlen szaghatás a felhasználók és a környezet számára.
Rugalmas
Hosszú időszakon keresztül felveszi az anyagok tágulását, ezért hatékonyan meggátolja az illesztések repedését.
Öregedés- és időjárásálló
Nem tartalmaz semmilyen lakknedvesedést zavaró anyagot
Az EMICODE címkével ellátott termékeink alacsony kibocsátással rendelkeznek/környezet-kompatibilisek. Az EMICODE osztályozási rendszer olyan építőanyagokat ismer el címkével, amelyek megfelelnek az elismert intézetek nagyon szigorú egészségügyi és környezetvédelmi követelményeinek.
- Kérjük, vegye figyelembe az „Általános utasítások tömítőanyagok alkalmazásához” című áttekintő lap utasításait
- További adatok a műszaki adatlapon
- A kikeményedési fázisban biztosítani kell a megfelelő levegőcserét
- A nagyobb bevonatvastagság meghosszabbítja a kikeményedési időt
Szellőzőcsatornák tömítéséhez és üzemek építéséhez, valamint üzemi konyhák légelszívó rendszereinek tömítéséhez.
- A felület legyen terhelhető, tiszta, száraz, valamint zsír-, rozsda- és vízmentes
- További adatok a műszaki adatlapon
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!