Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Légcsatorna-tömítő anyag, Hybrid
Használatra kész, hibrid-polimer bázisú egykomponensű tömítőanyag
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Gyors kikeményedés
Gyors száradás, időtakarékos
Fémfelülethez hasonló megjelenés
Ideális a látható fémfelületekre
Gyorsan és egyszerűen használható
Zsírtalanítás nélkül használható enyhén olajos, korrózió ellen kezelt bevonatlan és horganyzott acélon, nemesacélon és alumínium lemezeken. A felület tisztítása azonban az optimális tapadás növelésének érdekében mégis ajánlott.
- Szilikonmentes, UV-sugárzással szemben ellenálló, öregedés- és időjárásálló
- Nem tartalmaz semmilyen festék tapadást zavaró anyagot
- Alapozóra nincs szükség
- Maximális hőállóság rövid távon: +100 °C, maximum 1 óra hosszáig
- Kérjük, vegye figyelembe az „Általános utasítások tömítőanyagok alkalmazásához” című áttekintő lap utasításait. További adatok a műszaki adatlapon.
- A tömítőanyag nem érintkezhet tartósan folyékony közeggel. A rendszer építése során meg kell gátolni a folyadékok tartós felgyülemlését az illesztés fölött.
- A légkondicionáló rendszerek és szellőzőcsatornák mozgó- és alkatrészillesztéseinek tömítésére
- Fémlemez-csatlakozások hangszigetelésére, klímaberendezések és elszívórendszerek visszakeringető csatornáinak tömítésére üzemi konyhákban
- A felület legyen tiszta, száraz és zsírmentes
- További adatok a műszaki adatlapon
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!