Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szelektív hulladékgyűjtő rendszer Öko-Flexliner
Provides large volume even in the small carcass
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- 450–900 mm közötti szekrényszélességekhez
- Min. 400 mm beépítési mélységhez (a fiók belső méretei), a csúszósín névleges hossza = 450 mm
- Min. 352 mm vagy 452 mm beépítési magassághoz (ENVI FLEX PRO)
- Szabványos fiókrendszerekbe való beszereléshez, mint például a Nova Pro Scala és a Vionaro, 450 mm-es névleges hossztól
- Könnyű újrahasznosítás: A különböző tartályok lehetővé teszik a különböző típusú hulladékok erőfeszítés nélküli újrahasznosítását
- Kiegészítő tárolási lehetőségként porbevonatos fedél a hulladéktartályok felett
- A tartályok élelmiszerbiztos műanyagból készülnek, amelyek pl. élelmiszerek vagy állateledel tárolására is alkalmasak
- A tartályok könnyen tisztíthatók és 70 °C-ig mosogatógépben moshatók
- A tartályok fogantyúi kis szemeteszsákok rögzítésére és a tartályok egyszerű kivételére használhatók
- A tartályok lefedéséhez zárt fedelek és aktívszenes szűrővel ellátott biofedelek is kaphatók
- Bármikor utánszerelhető
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!