Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
23 elem található a(z) 144 verziókkal
Kényelmes és teljes hozzáférést biztosít még a hátsó tartályokhoz is a Nova Pro teljesen kihúzható csúszkás szinkronfutású vezetőnek köszönhetően, beépített csillapítással és önvisszahúzó mechanizmussal
Provides large volume even in the small carcass
For optimal waste separation in base cabinet
For optimal waste separation in base cabinet with organisation system drawer for even greater orderliness
Versatile in the kitchen and bathroom
Offers a great deal of space, even in a small unit
Additional storage solution for waste divider systems and floor units
Width 200 mm, compatible with the CUBE/Quooker Pro 3 boiling water tank. For installation in the sink cabinet in conjunction with the ENVI Space waste separating system.
Width 230 mm, compatible with the CUBE/Quooker Pro 3 boiling water tank. For installation in the sink cabinet in conjunction with the ENVI Space waste separating system.
Water frame width 230 mm, compatible with the CUBE/Quooker Pro 3 boiling water tank, in conjunction with the ENVI Space recycling system for cabinet widths of 600 mm
A 4-litre container with lid and active carbon filter
Water frame width 200 mm, compatible with the CUBE/Quooker Pro 3 boiling water tank, in conjunction with the ENVI Space recycling system for cabinet widths of 600 mm or 800 mm
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Felragasztható takarókupak
Takarókupak
Takarófedél összekötő szögidomhoz
Takarósapka állítható konyhalábhoz
Takarósapka szekrényfelfüggesztőhöz, rejtett
Takarósapka Háromdimenziós pántokhoz
Takarósapkák excenteres összekötő vasalathoz, 22
Takarósapka a tokban 2 csavarral rendelkező 3D zsanérokhoz