A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Pl. max. A = 100 mm rögzítés esetén ASSY süllyesztett fejű, 3 mm átmérőjű csavarok, max A = 160 mm rögzítés esetén ASSY süllyesztett fejű, 3,5 mm átmérőjű csavarok használhatók.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!