A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Acél, alumínium és fa felületeken használható
Fa felületre való szerelésnél A = 100 mm esetén pl. ASSY ∅ 4,5 mm-es, A = 120 mm esetén ASSY ∅ 5 mm-es süllyesztett fejű csavarokra van szükség.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!