Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Alsószekrény-felfüggesztő
A mindössze 10 mm-es vastagságának köszönhetően csak kis mértékben lóg ki az oldalfalból
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Szemből egyszerűen beállítható:
- Magasságállítás: 22 mm
- Mélységállítás: 19 mm
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!