Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
SH-64 rejtett szekrényfelfüggesztő
Tartókar, benyomott középrész, emelőzárral, szerszámok nélkül
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Megengedett teherbírás akár 178 kg/fali egység a DIN EN 15939 szabványnak megfelelően az összes csavarfurat használata esetén
- Terheléseloszlás három rögzítőcsapon és faforgácscsavarokon
- A fali szekrény a PZ 2 csavarhúzó segítségével könnyedén pozicionálható
Az automatikus emelőzár a DIN EN 14749 előírásainak megfelelően egy 16 mm-es ütközővel rendelkezik, amely 0 és 12 mm között állítható. A felszerelést ás a szekrények pozicionálását követően ellenőrizze a szekrény és a fal közötti távolságot. A 12 mm véletlen túllépése esetén további intézkedéseket kell tennie az egység leválásának az elkerülése érdekében.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!