A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szék és doboz sarokvas
Ideális nem szerkezeti fa-fa kötésekhez. Mindkét oldalon süllyesztett furatok a felcsavarozás diszkrét megjelenéséért
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- A furatok süllyesztettek és mindkét szélen eltolva helyezkednek el az optimális rögzíthetőség érdekében
- 75 mm-es karhosszig: 2 furat
- 90 mm karhosszoktól: 3 furat
- Mindkét oldalon horganyzott acéllemez (St37 + A2K)
- Alkalmazás 1. és 2. felhasználási osztályban az EN 1995:2013 szerint
Könnyű faszerkezetek, például dobozok, csomagolás, bútor, székek vagy rögzítőlécek nem teherviselő összekapcsolása szerkezeti rögzítés nélkül.
Az ASSY 4 és ASSYplus süllyesztett fejű csavarok az ETA 11/0190 szabvány szerint megfelelő kötőelemek
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!