Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Tetszőleges anyagú és 2,4–4,8 mm átmérőjű – húzószegecsek behelyezéséhez hálózati energia használata nélkül
M10 Al, max. M8 acél és M6 nemesacél szegecsanyák behelyezéséhez.
ANG18 típushoz megfelelő
Akkus ütvecsavarozó, ASS 18 1/2" COMPACT M-CUBE
BTS 18-40 M-CUBE akkumulátoros Bluetooth® hangszóró
ALG 18 V-os M-CUBE töltőkészülék
18 V/5 Ah M-CUBE W-CONNECT Li-ion akkumulátorcsomag
Akkus többfunkciós száraz porszívó, AMTS 18 L COMPACT M-CUBE
Akkus, építési területre való rádió BR 18-DAB+ M-CUBE
ABS 18 COMPACT M-CUBE akkus fúrócsavarozó ABS 18 COMPACT M-CUBE
EPM 140-E COMPACT excenter polírozógép Excenter polírozógép kényszerforgással