Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szegecshúzó adapter
2,4–5,0 mm átmérőjű alumínium, acél és nemesacél popszegecsekkel való munkákhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Kisebb erőfeszítést igényel mint a hagyományos kézi szegecshúzók
- Kompatibilis minden standard fúrótokmánnyal
- Würth fúrószegecsekkel végzett munkához
A termék csak jobb/bal forgású gépekhez használható. Legalább 14,4 V-os, vagy ennél nagyobb akkus csavarozóra van szükség.
25 mm-es szegecshüvely hosszig használható.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!