Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Hüvely: AlMg 2,5; húzószár: Horganyzott acél, kékre passzivált (A2K), 4.4.1 tárolórendszerben
Alumínium
Popszegecsek átfogó készlete vakszegecselő szerszámmal, fúrószárral és átm. 3,0 x 6 mm-től átm. 4,8 x 16 mm-ig terjedő szegecsátmérővel
Alumínium, szegecsfogóval együtt
Horganyzott acél, kékre passzivált (A2B)
Hüvely: Fekete alumínium. Tüske: Horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)
A2 stainless steel dome head rivets for both indoor and outdoor applications
Sleeve: Black PA, mandrel: POM black
Rivet nuts, round pan head, assortment, aluminium. Without case for direct use in existing cases, shelves and vehicle interior equipment in the ORSY system size 4.4.1