Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
2,4 mm, 3 mm és 4 mm-es átmérőjű alumínium, réz, acél és rozsdamentes acél popszegecsekhez, valamint 5 mm-es alumínium popszegecsekhez
Minden félgömb- és süllyesztett fejű szegecsanyához 0948 cikkszám előtaggal
∅ 2,4 mm, 3 mm és 4 mm-es alumínium, réz, acél és rozsdamentes acél szegecsanyákhoz, valamint ∅ 5 mm-es alumínium szegecsanyákhoz
Kézi szegecshúzó befogópofa gyorsváltó rendszerrel M3–M8 szegecsanyákhoz (korlátozásokkal az M8 tartományban)
Kézi szegecsanya fogó szárral és gyorscserélő rendszerrel szegecsanyákkal (M5-M10) és szegecscsavarokkal (M5-M8) végzett munkákhoz
Popszegecselő beütőszerszám a 3,0–6,4 mm átmérőjű popszegecsekhez
Kézi szegecshúzó gyorscserélő rendszerrel M4–M12 szegecsanyák és csavarok szereléséhez
Csavarhúzó hatszög csatlakozáshoz
1/2"-os dugókulcsbetét metrikus, hatlapú, rövid
1/2"-os dugókulcs, metrikus
1/2"-os dugókulcs betét metrikus, hatlapú, hosszú
1/2"-os és 1/4"-os dugókulcsok 59 darabos készlet
1/4"-os dugókulcs betét metrikus, hosszú
1/2 "-os gépi dugókulcs hatlapú, metrikus, hosszú
1/4 colos dugókulcsok 33 darabos készlet