Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Pneumatikus szegecsanyahúzó, PEG 312
A legkisebb, legkönnyebb pneumatikus szegecsanyahúzó készülék M3–M12 átmérőjű alumínium, acél és rozsdamentes acél szegecsanyák gyors és egyszerű kezeléséhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Menetvágó tüske cseréje gyorsan és szerszámok nélkül
Gyorskioldó rendszer
A tisztán látható lökethossz skála révén
egyszerűen állítható a lökethossz
Könnyű használni
Modern, könnyű kialakítás
Nincs szükség átváltásra
Automatikus beütő és kihúzó rendszer szegecsanyákhoz
Rögzített munkához használható
Függesztőgyűrű
A táplevegő tömlő nem csavarodik meg
Deaktiválási lehetőség 360°-os táplevegőhöz
Nincs akaratlan beindítás
Kiegészítő gomb kihúzáshoz a ház hátulsó részén
- Menetes tüskék és csőszájak nélkül szállítva
- Max. M10 méretű nemesacél szegecsanyákhoz
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!