Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szeg, HNS 107/30 A DIN EN 206 előírásaival összhangban
Kiváló minőségű szeg acél alátéttel ≥ 5 mm acél és beton aljzatokhoz (normál beton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- A „laza” alátétes szerkezetnek köszönhetően könnyebb beverés
- Nagy alátét
- Betonfelületen használt szeg hosszának kiszámítása:
Behatolási hossz (min. 25 mm/max. 40 mm) + rögzítendő anyag vastagsága = szeg vagy szár hossza
- Min. 5 mm vastag acélfelületen használt szeg hosszának kiszámítása:
Behatolási hossz (min. 8 mm/max. 12 mm) + rögzítendő anyag vastagsága = szeg vagy szár hossza
Kérjük, vegye figyelembe a megfelelő készülékkategóriát a kötőelemek kiválasztásakor.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!