Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Szeg, HN 101 acélban és beton aljzatokban való használatra
Szeg, HN 101 acélban és beton aljzatokban való használatra - 1
Szeg, HN 101 acélban és beton aljzatokban való használatra - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Szeg, HN 101 acélban és beton aljzatokban való használatra

Olvassa el a cikk leírását

15 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

A 72, 90 és 100 mm szárhosszúságú szegeket kalapáccsal előre be kell ütni a helyükre. Kérjük, vegye figyelembe a megfelelő készülékkategóriát a kötőelemek kiválasztásakor



Betonfelületen használt szeg hosszának kiszámítása:


Behatolási hossz (min. 25 mm/max. 40 mm) + rögzítendő anyag vastagsága = szeg vagy szár hossza



Min. 5 mm vastag acélfelületen használt szeg hosszának kiszámítása:


Behatolási hossz (min. 8 mm/max. 12 mm) + rögzítendő anyag vastagsága = szeg vagy szár hossza