Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Kiváló nyíróerő-átadás
Nagy kihúzási erőértékek
Az egyformán 80 mm horgas menet révén minden szöghossznál ugyanakkora a behatolási mélység
Jelölt fejek
A hosszak a fejen fel vannak tüntetve, így a szög hossza a beverése után is ellenőrizhető
DIN EN 14592/A1 szabvány szerinti szegek
A szarufaszegek a szarufáknak a szelemenekhez való rögzítésére valók, a csatlakozó szelemenek kötését létrehozva és biztosítva kereskedelmi és ipari épületszerkezeteknél.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!