Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Univerzális szarufa-szelemen összekötő
Egymást keresztező fagerendák húzó rögzítése eltakart területeken (pl. szarufa támasz, torokgerenda felfüggesztés)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- A vízszintes irányú erőhatások elnyeléséhez
- 2 vagy 4 szarufa-szelemen összekötőt kell alkalmazni kötésenként, a terheléstől függően
- 2 szarufa-szelemen összekötőt kell átlósan, egymással ellentétesen elhelyezni, hogy a terhelés központosan hasson
- Univerzális, azaz, balos és jobbos is lehet
- Mindkét oldalon tűzihorganyzott 2,0 mm vastag fémlemez (S250GD + Z275 [kb. 20 µm]) az EN 10346:2009 szabvány szerint
- Alkalmazás 1. és 2. felhasználási osztályban az EN 1995:2013 szerint
Európai műszaki engedély ETA-14/0105
Ügyelni kell az összekapcsolt fagerendák keresztirányú terhelésére, és ellenőrizni is kell azt szükség szerint. ASSY plus FT tövigmenetes facsavarokkal keresztirányú megerősítés végezhető.
A szarufa-szelemen összekötők faszerkezetnél használatosak, például alátétlécek rögzítéséhez, a szél szívóerejének elnyeléséhez, torokgerendák felfüggesztéséhez vagy teherviselő szerkezeteknél a gerendák elcsavarodás elleni védelméhez.
Jóváhagyott kötőelemek:
Fésűszeg/horgonyszeg az EN 14592 szerint: 4,0 x 40 mm
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!