Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szarufa-szelemen összekötő, jobb/bal
Egymást keresztező fagerendák teherviselő húzó rögzítése eltakart területeken (pl. szarufa támasz, torokgerenda felfüggesztés). A vízszintes irányú erőhatások elnyeléséhez 2 vagy 4 szarufa-szelemen összekötőt kell alkalmazni kötésenként, a terheléstől függően.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- 2 szarufa-szelemen összekötőt kell átlósan, egymással ellentétesen elhelyezni, hogy a terhelés központosan hasson. Vagy 2 bal, vagy 2 jobb összekötőre van szükség.
- Mindkét oldalon tűzihorganyzott 2,0 mm vastag fémlemez (DX51D + Z275 [kb. 20 µm]) az EN 10327:2004 szabvány szerint
- Alkalmazás 1. és 2. felhasználási osztályban az EN 1995:2013 szerint
ETA 09/0219
Ügyelni kell az összekapcsolt fagerendák keresztirányú terhelésére, és ellenőrizni is kell azt szükség szerint. ASSY plus FT tövigmenetes facsavarokkal keresztirányú megerősítés végezhető.
A szarufa-szelemen összekötők faszerkezetnél használatosak, például alátétlécek rögzítéséhez, a szél szívóerejének elnyeléséhez, torokgerendák felfüggesztéséhez vagy teherviselő szerkezeteknél a gerendák elcsavarodás elleni védelméhez.
Jóváhagyott kötőelemek:
- Fésűszeg/horgonyszeg az EN 14592 szerint: 4,0 x 40 mm
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!