Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
pias® szárnyas önfúró csavar, süllyesztett fejű, AW-behajtással
Az önfúró csavarok akár 50%-os időmegtakarítás is jelenthetnek fa elemek fém aljzatkonstrukcióra rögzítésekor, acél, LAFRE® ezüstszürke bevonat.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Króm(VI)-mentes korrózió elleni védelem kb. 500 óra, nincs alapanyag korrózió (a DIN EN ISO 9227 - NSS szerinti sós permetköd teszt alapján)
Süllyesztett fej marózsebekkel puhafában történő feldolgozáshoz. Keményfában való használatra a 12 mm-es fejű változat alkalmas (típus: 0219864..).
AW-behajtó rendszer:
- Fokozott nyomatékátvitel
- Hosszabb élettartam
- Optimális központosítás
- Jobb szerelési teljesítmény a fáradásmentes becsavarozásnak köszönhetően; a nyomatékátviteléhez szükséges szorítóerő lényegesen kisebb
- Legnagyobb lehetséges érintkező felület a csavarhúzó és bit között
- Az erők egyenletes eloszlása megóvja a felületi védőbevonatot, és így jobb korrózióval szembeni ellenállást biztosít
- A javasolt maximális favastagság lH kiszámítása az alépítmény maximális csatlakozási vastagsága lU alapján történt!
- A szárnyas pias csavarok használhatóságát minden alkalmazás esetén megfelelően meg kell vizsgálni. A szereléshez csak mélységbeállító ütközővel és körmös kapcsolóval ellátott szerelőszerszámot használjon
- Az önfúró csavarokat a megfelelő fúrócsavarozóval (pl. mélységbeállító ütközővel ellátott akkus fúrócsavarozó) kell becsavarozni
- Ütvecsavarozó nem használható
- Az önfúró csavarokat az alkatrész felületére merőlegesen kell rögzíteni
- Nincs kényszerelőtolás, a menetes rész előtti szárnyak kifúrják a fát
- A magfurat elkészül a szerkezetben. A szárnyak letörnek, amikor az acélkonstrukcióhoz érnek
- A csavar első néhány fordulata kivágja a menetet, majd a csavar fennmaradó része becsavarodik a menetbe
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!