A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szárnyas ajtós rendszerszekrény, 16.6 1037x603 mm
Stabil és csavarodásmentes konstrukció 2 tonnáig terjedő teherbírással nagy igénybevételű termelési, raktározási és üzemeltetési használatra
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Személyre szabott kombinációk és rugalmas, egyszerű tervezés
- Egységes rendszerméretek és rendszerelemek minden termékcsoportban.
- A polcok, belső fiókok, kihúzható tálcák és szervezőelemek használhatók a megfelelő rendszerméretekkel rendelkező szekrényekben.
Szárnyas ajtós szekrényház
- A műanyag sarokburkolatok csúszótalpként szolgálnak a szekrény alján, a festett szekrényalap nem kerül közvetlenül a padlóra. A műanyag sarokburkolatok helyett speciális rögzítőelemek helyezhetők el a szekrényburkolaton a szekrényházak egymásra helyezéséhez
- A fedélen és az oldalfalakon kialakított lyukak lehetővé teszik a tartozékok, például a legördülésgátló peremek egyszerű felszerelését vagy több szekrényház felcsavarozását.
- A keret magasságától függően a festett polcok száma változhat. Más opcionális belső elemek is kaphatók, például belső fiókok és kihúzható tálcák.
- Az összes belső elem 30 mm-es rácsméretben állítható, átalakítható és utólag beépíthető.
- A kiváló minőségű mikroszerkezetű porbevonat homogén és elegáns felületet eredményez
Szárnyas ajtók
- Kétszárnyú szárnyas ajtók belül megerősített profillal és hárompontos zárrendszerrel
- Süllyesztett elforgatható fogantyú és mechanikus hengerzár. Egyedi záróáramkörök, zárrendszerek vagy elektronikus zárak tervezése minden termékcsoportban lehetséges.
Opcionális belső elemek 16.6-os szárnyas ajtós szekrényhez
- Festett polcelemek 100 kg-os teherbírással
- A rendszerméreteknek megfelelő belső fiókok és teljesen kihúzható csúszkák 80 kg-os teherbírással
- Kihúzható tálcák teljesen kihúzható csúszkákkal, 80 kg-os teherbírással
Egyéb átfogó rendszertartozékok is kaphatók
A rejtett fiókok és polcok működtetéséhez az ajtószárnyakat 180°-os szögben kell kinyitni.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!