A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szárnyas ajtósszekrény, mélység 500 mm 1-es, 2-es, 3-as és 4-es méretű, W-SLB rendszerű tárolódobozokkal
Kiváló minőségű szárnyas ajtósszekrény tárolódoboz-rendszerrel közepes és nagyméretű alkatrészek, illetve fogyóeszközök flexibilis tárolásához és kezeléséhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Robusztus acéllemez szekrényszerkezet, hegesztett, különböző színű elülső résszel
- Flexibilisen variálható berendezés, mivel a polcok a 15 mm-es, keskeny raszterlyukaknak köszönhetően helytakarékosan elrendezhetők
- Opcionális fiókblokk 3 fiókkal
- Könnyen használható, gyors zárást lehetővé tévő fogantyús zár
- A W-SLB rendszer tárolódobozai flexibilis munkavégzést tesznek lehetővé, mivel a dobozok a munkafolyamatokhoz egyedileg elrendezhetők és el is távolíthatók
- Az olyan opcionális tartozékok, mint például a W-SLB rendszerű tárolódobozok címkemezői, ablakai, rekeszosztói és fedelei, átláthatóságot és az anyagokhoz való gyors hozzáférést biztosítanak
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!