Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szármaró, HSS/PM, rövid, DIN 844K, HR TIALN
Made from powder metallurgical material for use in extreme machining conditions and/or for a long tool life. Wide range of applications on medium to high-strength materials (approx. 900-1400 N/mm²), e.g. case-hardened, heat-treated steels, tool steel alloys, hardened, non-ferrous metals, highly heat-resistant materials as well as cast iron and cast iron alloys.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!