Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szármaró, HSCo8, rövid, DIN 844K, N típus, Z4
For finishing of steels of average to high strength of up to 1,300 N/mm² with high cutting performance yet good surface properties. Especially for synchronous milling. E.g. construction steels, case-hardened steels and tempering steels, non-ferrous metals, rust and acid-resistant steels.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!