Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Száraz porszívó TSS 7-L BASIC
Kompakt, könnyű száraz porszívó, ergonomikus hordszíjjal
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Nagy mobilitás és rugalmasság
Az ergonomikus hordszíjnak és a nagyon kis súlynak köszönhetően a porszívó kényelmesen szállítható. Így nagyobb távolságok és lépések is szóba jöhetnek.
L porosztályhoz hitelesítve
Max. > 1 mg/m3 munkahelyi porkoncentrációhoz használható (MAK érék).
Maximális szívóhatás alacsony energiafogyasztás mellett
Az optimális légáramlás miatt a tisztítóval nagyon nagy szívóteljesítmény érhető el.
A balesetveszély minimalizálása
A 7,5 m-es gumírozott hálózati kábel egyszerűen és tisztán feltekerhető a kábeltartó horog köré.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!