Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
TSS 12.0 COMPACT száraz porszívó
TSS 12.0 COMPACT száraz porszívó - 1
TSS 12.0 COMPACT száraz porszívó - 2
TSS 12.0 COMPACT száraz porszívó - 3
TSS 12.0 COMPACT száraz porszívó - 4

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

TSS 12.0 COMPACT száraz porszívó

Nagy teljesítményű, kompakt száraz porszívó professzionális használatra, ipari tisztítási alkalmazásokhoz

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Nagy teljesítményű és csendes, 62 dB (A) zajszintű száraz porszívó zajérzékeny területekre, akár munkaidőben is

  • Rendkívül kompakt a kényelmes szívócsőtartó miatt, amely a szívócső és a padlószívófej készüléken történő egyszerű és helytakarékos tárolását biztosítja

  • Nagyfokú mobilitás a két gumírozott görgőnek és a két bolygókeréknek köszönhetően

  • Alacsony súlypontja miatt nagyon biztonságos a felborulás ellen

  • A 12 m-es hálózati kábel egyszerűen és rendezetten feltekerhető a turbinafej köré, vagy a kihajtható kábeltartó horogra függeszthető

  • A beépített aljzatnak köszönhetően az elektromos szívókefe csatlakoztatható, így tovább növelhető a porszívó tisztítási hatékonysága