Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Száraz kenőanyag spray PTFE
Száraz kenés, nem vonzza a koszt és a port
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Megszünteti a nyikorgást, recsegést és a merev mozgást
Hosszú távú védelmet nyújt a kopás ellen
10 µm-es rétegvastagság
Alkalmazható rendkívül közeli egyenetlenségek esetében a finommechanika területén
Nagyon nagyfokú ellenálló képesség
- -180°C és +260 °C között hőálló (rövid ideig)
- Tartósan ellenáll a víznek, savaknak és lúgoknak
Ásványi olaj mentes
Szilikonmentes
Dohányosok használat után mossanak kezet. A szennyezett dohánytermékek elszívása egészségügyi problémákat okozhat.
Átlátszó, szennyeződésálló, száraz kenőanyag könnyű és közepes terhelésekhez.
Használat előtt a flakont rövid ideig rázza fel. Permetezze vékony rétegben a súrlódó pontokra vagy csuklókra, és hagyja megszáradni; a vékony bevonatok száradási ideje: kb. 1–2 perc, a vastagabb bevonatok száradási ideje: kb. 5 perc.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!