A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Száraz gyémánt fúrókorona, 1 1/4 col
Rendkívül sokoldalú, prémium gyémánt szárazfúró-koronák, nagyon nagy fúrási sebességgel és hosszú élettartammal
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Rendkívül költséghatékony
Az új fejlesztésű gyémánt kötés optimális fúrási sebességet és élettartamot biztosít a széles alkalmazási tartomány mellett -> Egy magfúró a különböző építőanyagok széles választékához.
Gyors, könnyű fúrás
A termékkel való fúrás egyszerű a versenytárs termékekhez képest. Univerzális fúrási segédeszköz minden magátmérőhöz, 330 mm-es hasznos hosszúsággal. Nagyon könnyen eltávolítható.
Kevesebb ellenállás az anyagban
A konkurens termékekhez képest kb. 10%-kal keskenyebb szegmensek megakadályozzák a felesleges súrlódási veszteségeket. Ez a fúrást is megkönnyíti.
Viszkoplasztikus, mégis nagy szilárdságú szegmenscsatlakozás
A speciális leolvasztó hegesztési eljárás (FW) jelentősen csökkenti a gyémánt szegmensek fúrófejről történő letörését (ellentétben más eljárásokkal) – még a legnagyobb igénybevételt jelentő alkalmazásokban is.
68 és 82 mm-es Ø kapcsoló- és elosztódobozokhoz
Tégla, falazat, mészhomok tégla, pórusbeton, gázbeton, betontégla, esztrich, habarcs, vakolat.
Lásd az alkalmazások áttekintését a további alkalmazásokhoz.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!