Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
10 elem található a(z) 32 verziókkal
Ideális univerzális szerszám nemesacél és alumínium megmunkálásához
Ideal all-round tool on steel and cast iron parts
Ideális a korlátszerkezeteknél használt tartóelemek elszíneződésének gyors és egyszerű eltávolítására. Ideális acélon, nemesacélon, alumíniumon, fán és műanyagon való használatra.
Ideális univerzális szerszám acélon és öntöttvas alkatrészeken
All-round tool ideal for steel, cast metal and aluminium
Ideálisan használható acélon és öntött alkatrészeken. Közepes és nagy igénybevételű kefés tisztításhoz.
Enables access to hard-to-reach areas in the bodywork, such as folds and grooves for solder joints or inside corners. For easy removal of rust, sealant, paint and scale.
Ideal for use on stainless steel and aluminium. For medium- to heavy-duty brushing.
All-round tool suitable for removing joints and rust on edges. For cleaning recesses and removing paint.
Alkalmas közepes tisztítási munkákhoz, pl. sorjázás, tisztítás és rozsdátlanítás. Ideális acélon és öntvényen végzett helyi munkákhoz.
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Plus Quadro-L Vario ütvefúró szár
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus
Kúpos kefe Csomózott nemesacél, M14 csatlakozómenettel
Gyémánt marókorong, Longlife
Hengerfűrész, HSS bimetál, Longlife & Speed HSCo8
Twist drill bit HSCo DIN 338 type RN OXID 10 pcs
Vágókorong long-life & speed Acélhoz és nemesacélhoz
Feltűzhető süllyesztő gépi fa spirálfúrókhoz