Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Szállítóeszköz görgő forgó tartóval és rögzítő fékkel
Szállítóeszköz görgő forgó tartóval és rögzítő fékkel - 1
Szállítóeszköz görgő forgó tartóval és rögzítő fékkel - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Szállítóeszköz görgő forgó tartóval és rögzítő fékkel

Poliuretán kerék, műanyag keréktárcsa

Olvassa el a cikk leírását

3 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Csúszócsapágy agy

  • Szilárdság: Shore A 80±4

  • A görgők fröccsöntött TPU 80A hőre lágyuló poliuretánból készültek

  • Kitűnő csúszási tulajdonságok és elaszticitás, alacsony gördülő ellenállás

  • Kedvező zaj- és rezgéscsillapító tulajdonságok

  • Kedvező kopási ellenállás és szakítószilárdság, magas élettartam

  • Elektrolitikusan horganyzott acéllemez ház

  • Dupla karimás csapágy zsírozással

  • Porvédő gyűrű

  • Alkalmazási hőmérséklet: -10°C és +70°C között