Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Szállítóegység kerék rögzített tartóval
Szállítóegység kerék rögzített tartóval - 1
Szállítóegység kerék rögzített tartóval - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Szállítóegység kerék rögzített tartóval

Poliuretán kerék, műanyag keréktárcsa

Olvassa el a cikk leírását

3 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Csúszócsapágy agy

  • Szilárdság: 80±4 Shore A

  • A kerekek fröccsöntött TPU 80A poliuretánból készültek

  • Kiváló csúszási tulajdonság és rugalmasság, kis görgőellenállás

  • Jó zaj- és rezgéscsökkentő tulajdonságok

  • Kedvező kopási ellenállás és szakítószilárdság, magas élettartam

  • Elektrolitikusan horganyzott acéllemez ház

  • Dupla karimás csapágy zsírozással

  • Porvédő gyűrű

  • Alkalmazási hőmérséklet: -10°C és +70°C között