Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
CLL 24P szálkereszt-lézer
Önszintező szálkereszt-lézer zöld lézervonalakkal és nagyon jó láthatósággal, erős fényviszonyok mellett is
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Önszintezés
- Önszintezés másodpercek alatt a gyors beigazítás érdekében
- Nagy kapcsoló az automatikus önszintező mód aktiválásához
- Az automatikus felügyelet kiküszöböli a szintezési hibákat
- Az önszintezési tartomány túllépésekor a lézersugarak villognak
Egyszerű működtetés
- A gomb segítségével a vonalak egyesével válthatók
- A kézi mód a kapcsológomb lenyomásával és nyomva tartásával aktiválható
- Beépített akkumulátorcsomag és USB-C port a szokványos csatlakozódugókkal való töltéshez
- Károsodást okozó mennyiségű fröccsenő víz és por ellen védő robusztus ház
- Nagyobb távolságokra is használható a lézersugarak lokalizálásával a külön megvásárolható univerzális vevő segítségével
Rögzítési lehetőségek széles köre
- A tartó a beépített mágnessel fém felületekhez rögzíthető
- Ezenkívül a tartó csavarokkal vagy kábelkötegelővel is rögzíthető különféle felületekhez
- 1/4 colos háromlábú állványra is felszerelhető
Mágneses tartóval, tárolótokkal és USB-C – USB-A kábellel
Ideális építési munkákhoz, felújításokhoz, csempézéshez és gipszkartonozáshoz, valamint bútorok, képek és polcok elhelyezéséhez
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!