Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
3 elem található a(z) 23 verziókkal
Roller-mounted full-extension slides with a load capacity of 80 kg, in system dimension 16.8 also up to 150 kg load capacity
Stable construction with a load capacity of 50 or 100 kg depending on the system width
For easy and clear access to the contents of the cabinet
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.