Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Pneumatikus ütvecsavarozó, DSS 1" L
Nagyon robusztus, erőteljes ütvecsavarozó, hosszított négyszög csatlakozással.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Nagyon tartós
Robusztus alumínium ház
Nagyon praktikus és felhasználóbarát
Ergonomikus kialakítású markolat, 360°-ban elforgatható kiegészítő markolat, felhasználóbarát jobb/bal irányváltás és állítható kioldó.
Alacsony légfogyasztás, a megbízható, maximális teljesítményértékek és magas hasznos élettartam ellenére.
Kiváló minőségű duplakalapácsos ütőmű
- Az ütvecsavarozó nem nyomatékhatárolós csavarhúzó. Az adott nyomatékot igénylő kötéseket ellenőrizni kell egy nyomatékmérővel, miután meghúzta az ütvecsavarozóval.
- A működési nyomaték az átlagos működési feltételek mellett általában elért nyomaték. Függ az erősen változó környezeti feltételektől (légnyomás, tömlő átmérő, szennyeződés stb.).
- Rendszeres használata esetén minden nap enyhén olajozzuk be a gépet a sűrített levegő ellátáson keresztül. Ködolajozó használata ajánlott
- A dugaszolható karmantyú nem képezi a szállítási terjedelem részét
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!