Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Pneumatikus ütvecsavarozó, DSS 1/2" H
Megbízható, erőteljes ütvecsavarozó, gyors nyomatékleadással
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Tökéletes súlyelosztás
Robusztus, kitűnően kiegyensúlyozott egység alumínium házban
Nagyon praktikus és felhasználóbarát
Gumírozott és ergonomikus kialakítású markolat, felhasználóbarát jobb/bal irányváltás és állítható kioldó
Hosszú élettartamú és gyakorlatilag rezgésmentes
Kiváló minőségű, nagy teljesítményű stiftes ütőmű olajfürdőben, 6 lamellás légmotorral.
- Ajánlott maximális csavarátmérő: M15
- Az ütvecsavarozó nem nyomatékhatárolós csavarhúzó. Az adott nyomatékot igénylő kötéseket ellenőrizni kell egy nyomatékmérővel, miután meghúzta az ütvecsavarozóval.
- A működési nyomaték az átlagos működési feltételek mellett általában elért nyomaték. Függ az erősen változó környezeti feltételektől (légnyomás, tömlő átmérő, szennyeződés stb.).
- Rendszeres használata esetén minden nap enyhén olajozzuk be a gépet a sűrített levegő ellátáson keresztül. Ködolajozó használata ajánlott
- A dugaszolható karmantyú nem képezi a szállítási terjedelem részét
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!