Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Pneumatikus ütőműves sarokkulcs, DWSS 1/2"-os, COMPACT
Sokoldalú ütvecsavarozó robusztus alumínium házban, nagy teljesítménnyel és kényelmes felszereltséggel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Kitűnő teljesítmény/súly arány
- Akár 850 Nm indulási nyomaték csupán 1,4 kg-os súly mellett
- Megbízható maximális teljesítményértékek és hosszú élettartam
- Kiváló minőségű, ütőmű
- 3 fokozatú teljesítménybeállítás bal és jobb forgásiránnyal, kényelmes, egy kézzel végrehajtható irányváltással, aminek köszönhetően mindig optimális, könnyen végrehajtható az aktuális alkalmazáshoz való igazítás
- Kiváló kezelhetőség és optimális irányítás
- Ergonomikus markolat SoftGrip elemekkel és pontos kioldóval
- Szerszám nélkül állítható, 45°-os lépésekben rögzíthető markolat
- Az elhasznált levegő áramlási iránya szabadon választható – az olajat tartalmazó elhasznált levegőt mindig el lehet vezetni a felhasználótól és a munkadarabtól
- Ajánlott maximális csavarméret: M14
- Az ütvecsavarozó nem nyomatékkulcs. Az adott nyomatékot igénylő kötéseket ellenőrizni kell egy nyomatékmérővel, miután meghúzta őket az ütvecsavarozóval.
- Ha az ütvecsavarozót rendszeresen használja, naponta hozzá kell adni egy kis olajat a levegőbevezetés nyílásán keresztül.
- A dugaszolható karmantyú nem képezi a szállítási terjedelem részét
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!