Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kombifix sűrített levegős kinyomópisztoly 310 ml-es kartusokhoz
Kombinált alkalmazás lehetséges (standard tömítőanyag és szórható varrattömítő)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Automatikusan lecsökkenti a hálózati nyomást 7 bar üzemi nyomásra
Fokozatmentesen és finoman beállítható
A permetezendő levegő és anyag mennyisége külön-külön szabályozható
Kétlépcsős kapcsoló
Az anyag teleszkópos hengeren keresztül történő adagolása lehetetlenné teszi a sűrített levegő bejutását a patronba
A szállítási terjedelem a következőket tartalmazza:
- 10 db műanyag fúvóka szórható varrattömítőhöz
- 1 db hollandi anya szórható varrattömítőhöz
- 1 db hollandi anya normál tömítőanyagokhoz
- 1 db csatlakozócsonk, 1/4 col
A sűrített levegős kinyomópisztoly átlagos fogyasztása kb. 7,2 liter/perc. – Figyelmeztetés: A tömítőanyagok ezzel a pisztollyal való felhordásakor a max. üzemi nyomás 7 bar.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!