Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Juniorfix sűrített levegős kinyomópisztoly
Erőteljes és könnyű sűrített levegős kinyomópisztoly kartusos termékek felhordásához. Ideális nagy és kis viszkozitású ragasztóanyagokhoz és tömítőanyagokhoz.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Könnyű kezelhetőség
Könnyű, kompakt és ergonomikus kialakítás
Forgó nyomásszabályzóval a fogantyún a gyors és lassú kisajtoláshoz
Az áramlási sebesség további finom szabályozása a ravaszon keresztül.
Optimális mozgás
Csillapítás a gyorsszelepen
Védelmet nyújt pl. a levegő ellátási alkatrészeknek és egyszerűbb tisztítást tesz lehetővé
Teljesen zárt ház
A sűrített levegős kinyomópisztoly átlagos fogyasztása kb. 7,2 liter/perc.
Figyelmeztetés: A tömítőanyagok felviteléhez a max. üzemi nyomás 6 bar.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!