Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Pneumatikus ütvecsavarozó DSS 1/2" Premium COMPACT
Kiváló minőségű ütvecsavarozó, robusztus, üvegszál-erősítésű műanyag burkolattal, átlagon felüli teljesítménnyel és kényelmes felszereltséggel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Kitűnő teljesítmény/súly arány
- Akár 1100 Nm maximális indulási nyomaték csupán 1,1 kg súllyal
- Megbízható maximális teljesítményértékek és hosszú élettartam
- Kiváló minőségű kalapácsos ütőmű és henger, különleges 7 lamellás légmotorral
- 4 fokozatú teljesítménybeállítás kényelmes, egy kézzel végrehajtható irányváltással, aminek köszönhetően mindig optimális, könnyen végrehajtható az aktuális alkalmazáshoz való igazítás
- Kiváló kezelhetőség és optimális irányítás
- Különösen ergonomikus markolat SoftGrip elemekkel és pontos kioldóval
- Az ütvecsavarozó nem nyomatékhatárolós csavarhúzó. Az adott nyomatékot igénylő kötéseket ellenőrizni kell egy nyomatékmérővel, miután meghúzta az ütvecsavarozóval.
- Ha az ütvecsavarozót rendszeresen használja, hozzá kell naponta adni egy kis olajat a sűrített levegőhöz, és havonta körülbelül két löketnyi hajtómű zsírt kell adagolni a zsírzószemeken keresztül.
- Dugaszolható karmantyú nélkül
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!