Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Sűrített levegő előkészítő egység, 2. méret, szűrő/szabályozó
Szűrő/szabályozó egység a sűrített levegős készülékek tiszta, szabályozott levegővel való ellátására. Ez növeli a szerszámok teljesítményét és élettartamát
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- 5 µm-es szűrőbetét a nagy tisztaságú sűrített levegő biztosításáért
- A manométerrel ellátott szabályozó lehetővé teszi az üzemi nyomás pontos beállítását
- A reteszelő nyomásszabályozó állandó üzemi nyomást biztosít
- A moduláris rendszer lehetővé teszi a karbantartó egység egyedi összeszerelését
- A kompakt blokk-kialakítás minimális helyigényt biztosít
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!