Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Sűrített levegő előkészítő egység, 2. méret, kenőberendezés
Olajozó a sűrített levegős készülékek olajozott levegővel való ellátására. Ez növeli a szerszámok élettartamát
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Egy beállító csavar teszi lehetővé a hozzáadott olaj pontos adagolását
- Az olajcsatlakozásnak köszönhetően az olajtartály egy gombnyomással újratölthető az üzemelés megszakítása nélkül
- A moduláris rendszer lehetővé teszi a karbantartó egység egyedi összeszerelését
- A kompakt blokk-kialakítás minimális helyigényt biztosít
Az olajozó optimális esetben 40 méteres távolságig tudja szállítani az olajköd nanorészecskéit, és így több fogyasztót is el tud látni egy időben.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!