Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Süllyesztőfúró, DIN 373, közepes
Mindenféle vas és nemvas fémekhez, kemény és lágy műanyagokhoz. DIN 273 szerinti átmenő furatokba való használatra, „közepes” minőségi fokozat, egyedi és sorozatgyártáshoz. DIN 912, 6912, 7984 imbuszcsavarok és ISO 1207 (DIN 84) hengeresfejű csavarok süllyesztéséhez.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!