Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Különösen jól használható hagyományos acélok, öntöttvas és nemvas fémek (alumínium, vörösréz, alumíniumötvözetek és műanyagok) feldolgozásához.
Különösen jól használható hagyományos acélok, öntöttvas és nemvas fémek (alumínium, vörösréz, alumíniumötvözetek és műanyagok) feldolgozásához. Az ORSY® rendszerkazettában kapható.
Innovative all-rounder with four unequal cutting edges and coating in short version for almost all materials
The all-rounder with extremely uneven pitch (EU) and additional relief grinding exclusively available from Würth for perfect countersinking.
Különösen alkalmas rozsdamentes acél, ötvözött vagy ötvözetlen és rozsdamentes és saválló acélok feldolgozására.
A tökéletes süllyesztékmarás és a legnagyobb teljesítmény érdekében rendkívül egyenetlen emelkedéssel (EU), TiAIN -bevonattal és további hátszögköszörüléssel kialakított sokoldalú eszköz kizárólag a Würthnél kapható.
Különösen jól használható hagyományos acélok, öntöttvas és nemvas fémek (alumínium, vörösréz, alumíniumötvözetek és műanyagok) megmunkálásához kézi gépekkel.
6,3–20,5 mm átmérőig. Különösen alkalmas rozsdamentes acél, ötvözött vagy ötvözetlen és rozsdamentes és saválló acélok feldolgozására. Az ORSY® rendszerkazettában kapható.
HSS bimetál hengerfűrész
Hengerfűrész, HSS bimetál, Longlife & Speed HSCo8
Ütvefúró magfúró nagy ütési energiájú, nagyméretű fúrókalapácsokhoz
Ütésálló, könnyű magfúró
Plus Quadro-L Vario ütvefúró szár
Gyémánt vágótárcsa építkezésekhez
Keményfém lyukfűrész általános használatra
Speed Omni-Cut gyémánt vágókorong, építkezés kézi- és hézagvágókhoz