Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Süllyesztett rögzítőkapocs
Gyors és szerszám nélküli csőszerelés akár 60 mm széles falazati nyílásokba is
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Nagy szorítóerő
- Semleges színe miatt nem látszik át a vakolaton
- Nem károsodnak a csövek
- Könnyű felszerelés az ujjhuroknak köszönhetően
- Az összeszerelési idő jelentősen csökken – 50%-os időmegtakarítás
Cső- és kábelfektetéshez falazati nyílásokba
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!